イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの ハイスドリル
イスカルの ハイスその他ドリル
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 R面取り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
17610166
品番
MM HR6.0/236-8.0-2T12 IC908
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途
R面取り加工用。
トラスコ品番
124-1830
長さ(mm)
【LF】17.4
切削径(Φmm)
【DC】8
最大切込み(mm)
【APMX】7
最大切削径(Φmm)
【DCX】20
寸法OAL(mm)
31.2