イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの ハイスドリル
イスカルの ハイスその他ドリル
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 R面取り
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
17610227
品番
MM HR1.0/047-5.8-2T05 IC908
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途
R面取り加工用。
トラスコ品番
124-8096
長さ(mm)
【LF】10.6
切削径(Φmm)
【DC】5.8
最大切込み(mm)
【APMX】7.5
最大切削径(Φmm)
【DCX】8
寸法OAL(mm)
17.7