マルチマスター キー溝加工用ヘッド MM ECU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード17610288 品番MM ECU197E12R040-3T12 IC908
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。

用途溝・沈み加工用。 トラスコ品番122-7601 長さ(mm)【LF】25.5 切込み角度(°)【KAPR】90 切削径(Φmm)【DC】19.7 最大切込み(mm)【APMX】12 最大切削径(Φmm)【DCX】19.7 寸法OAL(mm)39.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする