マルチマスター 高硬度鋼加工ヘッド MM EC-D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 17610297 品番 MM EC100D07C01-6T06 IC903
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。

用途高硬度・難削材加工用。 トラスコ品番124-6514 長さ(mm)【LF】13 切込み角度(°)【KAPR】90 切削径(Φmm)【DC】10 最大切込み(mm)【APMX】7 最大切削径(Φmm)【DCX】10 寸法OAL(mm)19.65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする