マルチマスター 高硬度鋼加工ヘッド MM EC-D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 17610306 品番 MM EC120D09C01-6T08 IC903
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。

用途高硬度・難削材加工用。 トラスコ品番124-3358 長さ(mm)【LF】16.5 切込み角度(°)【KAPR】90 切削径(Φmm)【DC】12 最大切込み(mm)【APMX】9 最大切削径(Φmm)【DCX】12 寸法OAL(mm)24.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする