マルチマスター 高硬度鋼加工ヘッド MM EC-D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 17610331 品番 MM EC200D15C02-10T12 IC903
参考基準価格(税別)¥62,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。

用途高硬度・難削材加工用。 トラスコ品番124-3395 長さ(mm)【LF】25.5 切込み角度(°)【KAPR】90 切削径(Φmm)【DC】20 最大切込み(mm)【APMX】15 最大切削径(Φmm)【DCX】20 寸法OAL(mm)39.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする