イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの ハイスドリル
イスカルの ハイスその他ドリル
マルチマスター加工ヘッド 粗刃2枚刃+仕上げ用2枚刃(ねじれ角38°)MM EFS-CF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
17610437
品番
MM EFS160E12-4T10 CF IC908
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途
肩削り、溝加工用。
トラスコ品番
124-1864
長さ(mm)
【LF】20.5
切込み角度(°)
【KAPR】90
切削径(Φmm)
【DC】16
最大切込み(mm)
【APMX】12
最大切削径(Φmm)
【DCX】16
寸法OAL(mm)
32.25