イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの ハイスドリル
イスカルの ハイスその他ドリル
マルチマスター加工ヘッド 面取り(表裏)ヘッド 3枚刃仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
17610471
品番
MM EDF094-090-76-3T05 IC908
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途
面取り加工用。
トラスコ品番
123-2463
長さ(mm)
【LF】12.5
切込み角度(°)
【KAPR】45
切削径(Φmm)
【DC】9.4
最大切込み(mm)
【APMX】4.7
寸法OAL(mm)
19.6