※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピングボルト
Tースロットボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17612065
品番
tbm20175
参考基準価格(税別)
¥2,978
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。
炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途
クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。
トラスコ品番
176-4877
材質
S45C
高さ(mm)
175
ねじ寸法
M20
T溝幅(mm)
20
フランジ径(Φmm)
20
適合ボルト
186