AL-HT-STI-1b-7/16-20UNF-5P アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17613201

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-HT-STI-1b-7/16-20UNF-5P アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17613201
AL-HT-STI-1b-7/16-20UNF-5P アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17613201
AL-HT-STI-1b-7/16-20UNF-5P アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17613201

アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番153-7640
内容量1本注文コード17613201品番AL-HT-STI-1b-7/16-20UNF-5P
参考基準価格(税別)¥7,160販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。
食付き部は、止り穴1.5P・通り穴5Pの2通りがございます。

用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。トラスコ品番153-7640全長(mm)88先端精度1bシャンク径(mm)10.5シャンク四角部(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする