曜日別特売
HT-2-M78X3-3 ハンドタップ HT 2 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17614050

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップ HT 2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本食付き(P)5注文コード17614050品番HT-2-M78X3-3
参考基準価格(税別)¥286,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。
刃先強度が大きくなっています。
再研磨が容易です。

用途被削材:中炭素鋼。トラスコ品番216-1464材質高速度工具鋼(HSS)溝数6ねじ長さ(mm)85全長L(mm)190表面処理ノンコーティングねじ径×ピッチ(mm)M78×3シャンク径Ds(Φmm)58食付き(P)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする