耐震マット(クリア)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4枚) 注文コード 17615176 品番 P-N50C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

超粘着性を持つソフトマテリアル(固体と液体の性質を持つゲル)を使用。
敷くだけ簡単設置。美貌を損なわないスマート設置。
優れた粘着性で上下左右のあらゆる揺れに強い。
水洗いでゴミを落として乾かせば粘着力が復活。
ゆっくり端からはがすと綺麗にはがせる。

種別耐震マット 寸法(mm)50×50 用途オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に! 厚さ(mm)5 耐荷重(kg)100
注意
※耐震荷重はそれぞれすべての枚数を使用時の目安になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17615158
2020-03-27
用途:
テレビの耐震用
製造業

43型の液晶テレビ用に購入。耐荷重は十分な筈なので万一の時に効果を発揮して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする