B-N30G バイオマス耐震マット プロセブン 17615203 B-N30G バイオマス耐震マット プロセブン 17615203

バイオマス耐震マット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4枚) 注文コード 17615203 品番 B-N30G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

震度7クラス対応。貼るだけ簡単設置で優れた柔軟性と粘着力。
対象物の形状に合わせて自由にカット可能。

種別耐震マット 寸法(mm)30×30 用途オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に! トラスコ品番495-9311 厚さ(mm)5 質量(g)30 耐荷重(kg)50
注意
※耐震荷重はそれぞれすべての枚数を使用時の目安になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする