プロセブン
プロセブンの 転倒防止用品
プロセブンの 耐震マット
バイオマス耐震マット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(4枚)
注文コード
17615228
品番
B-N50G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
震度7クラス対応。貼るだけ簡単設置で優れた柔軟性と粘着力。
対象物の形状に合わせて自由にカット可能。
種別
耐震マット
寸法(mm)
50×50
用途
オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に!
トラスコ品番
495-9337
厚さ(mm)
5
質量(g)
65
耐荷重(kg)
140
注意
※耐震荷重はそれぞれすべての枚数を使用時の目安になります。