商品レビューを投稿する内容量1台注文コード17615246品番RX-822AS
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥63,778販売価格(税別)
こて部を2本接続可能:異なる作業にあった最適なこて先を2本同時にスタンバイ可能。
マイクロソルダリング/ハイパワー作業(150W)といった使い方も可能です。
2本個別に温度設定が可能:温度表示が独立していますので、設定状態が一目で確認できます。
チップ部品のリワークに対応:こて先2本を同時に使用することで、チップ部品のリワークにも対応可能。
進化した高機能(PAT.):RX-802ASで培ったインテリジェント機能(スリープ機能/スリープ解除機能/シャットダウン機能/キーロック機能等)を搭載。
使いやすいこて部(PAT.):こて先が熱いときでも工具不要でこて先交換可能です。
軽量・断熱構造で、長時間の作業性に優れたこて部です。
多彩な標準こて先:シリーズ合計で40種類以上のこて先が使用できます。
上下限温度範囲のアラーム設定
CAL機能(PAT.)
新設計のエルゴデザイングリップ(PAT.)
鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
静電気拡散材料を使用されている製品です。