曜日別特売
RX-80HRT-3K 替コテ先 goot(太洋電機産業) 17615578

※RX-80HRTシリーズ画像です。商品はこて先のみです。

RX-80HRT-3K 替コテ先 goot(太洋電機産業) 17615578
RX-80HRT-3K 替コテ先 goot(太洋電機産業) 17615578

替コテ先

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個型式3K型適合本体CXR-60/80トラスコ品番849-6997注文コード17615578品番RX-80HRT-3K
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

交換こて先です。

型式3K型寸法(幅W×高さH)(mm)5.4×5.4トラスコ品番849-6997適合本体CXR-60/80先端寸法(mm)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5.4×45×5.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17616603
2019-03-14
用途: 弱電の部品の端子にリード線をハンダ付
HERP

作業性の良い商品と感じておりますが、先端の割れや孔空き等の消耗が早く、検討が必要かと思っています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 17616682
2018-10-24
用途: 半田付け
塩見工務店 自動車部

色々探しましたが、モノタロウが一番安かったです。やはり、面積の大きい物は使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする