goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の はんだごて
goot(太洋電機産業)の はんだごて部品
こて部ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17616034
品番
PX-60G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
112-9995
質量(g)
41
奥行(mm)
195
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
80
コード長さ(m)
1.2
抵抗(Ω)
2以下
リーク電圧(mV)
2未満