※寸法図

交換こて先(PX-60RTシリーズ)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 型式5K型 トラスコ品番468-7124 注文コード17616226 品番PX-60RT-5K
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は型式・トラスコ品番など29種類から選べます 他の種類を見る
型式5K型 先端寸法(mm)Φ5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.5×41×6.5 トラスコ品番468-7124 適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41 質量(g)5.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:491

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-21
用途:
1005サイズレベルのチップ部品のはんだ付け

PX-60RT-SB でははんだ付け時に熱が逃げてしまうことが多かったので PX-60RT-S4に交換。こて先の根本の太さが気になりますが、目的は達成されました。TQ-77RT-SBの形状が一番しっくりくるのですが、これ以上バリエーションは増えないでしょうね・・・

対象商品:
17616208
2024-03-04
用途:
バッテリーリード線のコネクタへの接続
その他業種

AWG10/AWG12のバッテリーリード線をコネクタに半田付けする為に購入
ハイパワー型の半田ごての購入も考えたが、セラミックヒータータイプの半田ごてCXR-41であれば、こて先をPX-60RT-3.2Dに交換することで適切な加熱が出来るだろうと考えて購入した。
使用感は、こて先温度の過剰上昇もなく半田の酸化を抑えながら綺麗に半田付けが出来ているようです。

対象商品:
17616095
2021-02-06
用途:
アース面積の広いシャーシ等の半田を融かす
タカダ電子 様 (サービス業)

半田ごてのワット数が大きいの探していた所程よく溶けて良かった

対象商品:
11085767
2018-10-24
用途:
音響用ケーブル作製時に

3、4ヶ月のスパンか大事な仕事の前に交換しております。交換時ははんだの溶けが最高に良いのでテンションが上がります。

対象商品:
17616086
2017-05-29
用途:
基板の半田付け用
有限会社片山電機 様

いつも社内に買い置きがあるつもりが、いざ必要な時に不足する事があり、モノタロウさんで注文するとすぐに届くので定期的に購入しています。

対象商品:
17616174
2017-03-27
用途:
電気系いじり
サービス業

付属の先端が非常に細かったので、ちょっと太めを購入しました。
ハンダの溶け具体も良く満足しております。

対象商品:
11085767
2025-01-24
用途:
交換
運輸・通信業

元々ついていた細い先が自分の用途では使い難かったので、少し太めにしてみました

対象商品:
17616192
2017-03-23
用途:
チップコンデンサーの交換
ワイ・ツー・ケイ ナカニシ 様

先端部分の寸法がチップコンデンサーにちょうどいい。根本も太いので熱量もあり安定して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする