交換こて先(PX-40RTシリーズ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17616323 品番 PX-40RT-3C
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

交換こて先です。

型式3C型 先端寸法(mm)Φ3mm トラスコ品番468-7035 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×91×10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:494

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
こて先交換
TES 様

先端のサイズが細めで熱容量の大きな物が必要となったのでこれを選んだ。
交換して正解だった。
熱容量の小さい半田こてと同サイズでかなりの熱容量を確保出来た。

対象商品:
17616314
2017-04-22
用途:
回路補修や周波数測定治具の作成
株式会社ソラチ・クォーツ 様 (製造業)

使い勝手という尺度では普通と思いますが、コストパフォーマンスという着眼においては、満足のいく製品であると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする