交換こて先

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型式3BC型 トラスコ品番486-1361 注文コード17616402 品番PX-2RT-3BC
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は型式・仕様・トラスコ品番など17種類から選べます 他の種類を見る

交換こて先です。

型式3BC型 トラスコ品番486-1361 質量(g)9 先端寸法(mm)3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)7×50×7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:507

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17616953
2020-09-21
用途:
鉄道模型の製作

これ、取り扱っている所、少ないです。モノタロウさんにあって助かりました。ありがとうございます。

対象商品:
17617574
2019-11-06
用途:
補修時
建設業・工事業

上向きに使いたい時には不便ですが、それ以外はガスの持ちもよくて使いやすいです。逆に言えば弱点はそこだけですね。

対象商品:
17616007
2018-09-11
用途:
電子部品の半田付け作業に使用しています。
株式会社ホビーコレクション 様

こて先が細いので、込み入った基板でも確実に作業できます。

1人が参考にしています
対象商品:
17616962
2017-03-07
用途:
車やバイクのアーシングケーブル端子の半田付け
個人のお客様

アーシングケーブル製作時に端子部分を半田付けするのに、100Wの半田こてを使用していますが、普通に使用しても、こて先がどんどん減ってしまうので、スペア部品として購入ですが、モノタロウサンで買えると、助かります。

対象商品:
17616962
2017-03-21
用途:
機械のメンテナンス時

探すと無い交換部品。モノタロウさんで注文できて、ありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする