セラミックはんだこて

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17616558 品番 CXR-100
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ターミナル、コネクタに適した大熱容量モデル
ハードクロム仕上げ、厚メッキ長寿命こて先
コネクター式、簡単ヒーター交換

全長(mm)268 消費電力(W)48 付属品こて先(CXR100RT-7C) 奥行(mm)268 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)510 電源コード(m)1.5 ヒーターセラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:491

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-15
用途:
両面プリント基板のハンダ付け
その他業種

両面基板のアース面やシールド銅板などのハンダ付けに使っています。少々広くても熱が逃げず確実に作動が出来ます。私のように素人にはコストパフォーマンスにも優れていると思います。お仕事で使われるのには温度の管理が面倒なので問題ですが、たまに使うのには良いかなと思います。

対象商品:
17616558
2018-03-24
用途:
大端子のはんだ付け

パワー十分 ヒーターが強力過ぎて焼け気味 サイリスタで減圧して使っています 冬の戸外でも使えます 次回はこの下を買います

1人が参考にしています
対象商品:
17616542
2018-06-28
用途:
ステンドグラス
FEP 様

複数購入したので、1万円位上は割引あると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする