曜日別特売
CXR-80RT-B 替コテ先 goot(太洋電機産業) 17616567

替コテ先

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個型式B型適合本体CXR-60/80トラスコ品番112-9960注文コード17616567品番CXR-80RT-B
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

交換こて先です。

型式B型寸法(幅W×高さH)(mm)10×10トラスコ品番112-9960適合本体CXR-60/80質量(g)28先端寸法(mm)R0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17616603
2019-03-14
用途: 弱電の部品の端子にリード線をハンダ付
HERP

作業性の良い商品と感じておりますが、先端の割れや孔空き等の消耗が早く、検討が必要かと思っています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 17616682
2018-10-24
用途: 半田付け
塩見工務店 自動車部

色々探しましたが、モノタロウが一番安かったです。やはり、面積の大きい物は使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする