替コテ先

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型式7CJ型 適合本体CXR-100 トラスコ品番112-9982 注文コード17616716 品番CXR-100RT-7CJ
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は型式・適合本体・トラスコ品番など21種類から選べます 他の種類を見る

交換こて先です。

型式7CJ型 寸法(幅W×高さH)(mm)11×11 トラスコ品番112-9982 適合本体CXR-100 幅(mm)11 質量(g)36 先端寸法(mm)Φ7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:491

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17616603
2019-03-14
用途:
弱電の部品の端子にリード線をハンダ付
HERP 様

作業性の良い商品と感じておりますが、先端の割れや孔空き等の消耗が早く、検討が必要かと思っています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
17616682
2018-10-24
用途:
半田付け
塩見工務店 自動車部 様

色々探しましたが、モノタロウが一番安かったです。やはり、面積の大きい物は使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする