ステンドグラス用温調はんだこて

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17616804 品番HRC-401
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ステンドグラス専用のはんだこてです。
温度調節機能により、カッパーテープからレッドケイム、真鍮フレームまで、最適な温度に調整可能。
ハイパワー70Wのヒーターで、熱負荷の大きい作業にも最適です。
ヒーター通電確認ランプ付き

全長(mm)215 消費電力(W)70 付属品こて先(PX-40RT-5CJ) 奥行(mm)215 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 電源コード(m)1.5 ヒーターセラミックヒーター 設定温度(℃)300〜480 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17616804
2021-05-22
用途:
ステンドグラス
電気・ガス・熱供給・水道業

温度調節のおかげでハンダののりも申し分ないです、軽くて取り扱いやすかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする