ステンドグラス用はんだこて

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17616813 品番 HRC-80
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ステンドグラス専用のはんだこてです。
ティファニー式からレッドケイムを使用した本格的なステンドグラスの製作も可能。
パワーコントローラーPC-11と併用すると、より細やかな作品の製作にもご使用になれます。

全長(mm)273 消費電力(W)38 付属品こて先(CXR-80RT-5CJ) トラスコ品番113-1500 質量(g)80 奥行(mm)273 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)520 電源コード(m)1.5 ヒーターセラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする