ステンドグラス用はんだこて

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17616822 品番 HRC-100
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ステンドグラス専用のはんだこてです。
ティファニー式からレッドケイムを使用した本格的なステンドグラスの製作も可能。
パワーコントローラーPC-11と併用すると、より細やかな作品の製作にもご使用になれます。

全長(mm)273 消費電力(W)48 付属品こて先(CXR-100RT-7CJ) トラスコ品番849-8077 奥行(mm)273 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)510 電源コード(m)1.5 ヒーターセラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする