曜日別特売
BN-80 家庭用はんだこて goot(太洋電機産業) 17616935

※BN-60の画像を使用しています

家庭用はんだこて

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
消費電力(W)80
温度(℃)540
内容量1個注文コード17616935品番BN-80
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

やすりで加工できる銅こて先
熱効率の良い平型ヒーター

全長(mm)280消費電力(W)80付属品こて先(BN-60/80T)トラスコ品番112-8372奥行(mm)280電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)540ヒーターニクロムヒーター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17616944
2025-06-17
用途: スロットルワイヤーの補修

ワイヤー補修でタイコの取り付けに使いました
電圧が高いので当てすぎるとハンダが乗らず、多少手こずったが綺麗に乗った。

対象商品 : 17616944
2025-01-11
用途: ピット作業に

車両の電気配線の修正修理対応に使用しています 家庭用とありますが、小型で使いやすく耐久性も十分です

対象商品 : 17616944
2023-09-30
用途: 工場での使用

リピートです いきなり古いのが使用不可になり分解して腐食を撤去しましたが新しいものにしました 大きさ配線部分に使うのに重宝しています

対象商品 : 17616944
2021-03-02
用途: 自動車板金補修用

自動車鋼板、板金補修用として個人手持ち工具として購入しました。十分な熱量で、取り回しの軽さも理想通りなので満足しています。自分にとっては家庭用ではなく仕事用です。値段的には消耗品として問題ない品物だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 17616935
2015-08-18
用途: ゴルフクラブ作成

希望の商品が低価格で見つかりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
1が参考にしています
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする