交換ニクロムヒーター

(28件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)60 適合機種BN-60 トラスコ品番113-1485 注文コード17616978 品番BN-60H
参考基準価格(税別)¥728 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は消費電力・適合機種・トラスコ品番など18種類から選べます 他の種類を見る
適合機種BN-60 仕様BN-60用替えヒーター トラスコ品番113-1485 質量(g)13 消費電力(W)60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
ハンダ作業
農・林・水産業

交換品があるのは本当に助かります。
もしまた切れたら購入したいと思います。

2026-02-15
用途:
工作半田付け
卸売・小売業

純正品なので安心して交換しています
交換も差し込みだけなので安心して出来ます

2025-05-25
用途:
ステンドグラスランプ作成

安価で購入できて消費者にやさしい。
接続が容易にできる。

2024-10-19
用途:
模型工作の半田作業
製造業

暫く使っていた半田ごてが突然冷たくなり使えなくなりました。
どうやらヒーターが寿命で焼けた様でしたので近くのホムセンに交換用ヒーターを探しに行ってみるも置いておらず、価格が手ごろなコチラで購入しました。
交換後はまた使える様になり良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
17616892
2023-08-02
用途:
ハンダ小手の修理
製造業

ハンダ小手が発熱しないので分解したら、ヒータ本体の断線と分かりました。新品に買い替えようと思っていたのですが本製品に様にヒータ単体の交換部品を見つけ購入しました。こんな交換部品を提供してくれるなんて太洋電器産業は消費者思いのメーカだと感心しました。

対象商品:
17616883
2022-08-11
用途:
竹を曲げる時
竹の工芸 よしだ 様 (製造業)

簡単に交換出来助かりました。
ストックしておきます。

対象商品:
17616883
2021-05-31
用途:
はんだ付けに使用

ホームセンターなどでは見かけませんのでこちらで扱いがあることはありがたいです。他のレビューでもありましたが、40ワットのヒーターが今までに3回切れました。23ワットや30ワットでは経験ありませんが、ハンダこてのヒーターが切れることは再三あるものではないと思います。

対象商品:
17616874
2021-03-01
用途:
電子工作等
不動産業

当然ながら、穴等の形状が本体にぴったり合うので、何の苦も無く半田こてが生き返りました。近所のホームセンターではヒータだけでは売ってなかったので助かりました。買ってからそんなに経ってないのに切れちゃうのはどうかと思いますが、交換ヒータが売っているってことは消耗品って事なんですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする