HP-300 板金用はんだこて goot(太洋電機産業) 17617023 HP-300 板金用はんだこて goot(太洋電機産業) 17617023

板金用はんだこて

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17617023 品番 HP-300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。

全長(mm)390 消費電力(W)210 付属品こて先(T-19A) トラスコ品番112-8326 奥行(mm)390 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)490 ヒーターニクロムヒーター

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:503

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする