※SR-60の画像を使用しています

はんだこてS

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)23 注文コード17617093 品番SR-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る

電子工作から電気部品まで

全長(mm)210 消費電力(W)23 付属品こて先(T-48B) トラスコ品番112-9889 セット内容はんだこて、ペースト(10g)、折り曲げこて台、ヤニ入りはんだ、サンドペーパー 質量(g)50 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)435 ヒーターニクロムヒーター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
接点の止め

電気ドリルの接点の止め、インパクトドライバーのスイッチの止め。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする