※SR-60の画像を使用しています
goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の はんだごて
goot(太洋電機産業)の 電気式
はんだこてS
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17617102
品番
SR-30
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
電子工作から電気部品まで
全長(mm)
210
消費電力(W)
30
付属品
こて先(T-48B)
トラスコ品番
468-7183
セット内容
はんだこて、ペースト(10g)、折り曲げこて台、ヤニ入りはんだ、サンドペーパー
質量(g)
50
電圧(V)
100
定格電圧
100V AC 50/60Hz
温度(℃)
480
ヒーター
ニクロムヒーター
RoHS指令(10物質対応)
対応