※SR-60の画像を使用しています
goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の はんだごて
goot(太洋電機産業)の 電気式
はんだこてS
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
57
注文コード
17617136
品番
SR-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
電子工作から電気部品まで
全長(mm)
245
消費電力(W)
57
付属品
こて先(TD-67B)
トラスコ品番
112-8377
セット内容
はんだこて、ペースト(10g)、折り曲げこて台、ヤニ入りはんだ、サンドペーパー
質量(g)
75
電圧(V)
100
定格電圧
100V AC 50/60Hz
温度(℃)
515
ヒーター
ニクロムヒーター
RoHS指令(10物質対応)
対応