※CA-30Rの画像を使用しています
goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の はんだごて
goot(太洋電機産業)の 電気式
キャップ付はんだこて
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17617233
品番
CA-40R
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
使用後、即収納できるキャップ付。
全長(mm)
185/キャップ取り付け時 280
消費電力(W)
40
付属品
こて先(R-48B)
奥行(mm)
280
電圧(V)
100
定格電圧
100V AC 50/60Hz
温度(℃)
515
ヒーター
ニクロムヒーター