交換銅こて先

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17617276 品番 MI-6T-SB
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

交換こて先です。

型式SB型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4×30×4 先端寸法(mm)R0.25 トラスコ品番849-8097 質量(g)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-13
用途:
自宅での軽作業
上野工業 様

取り換え安くて良い製品です。非常に
使い易くていいです。

対象商品:
17617276
2020-03-28
用途:
P板 部品実装
清水技術研究所 様

0603チップ部品や、1mmピッチのLSIの 半田実装時に使って、綺麗に半田ができます。
 ただ、小手先が細いので、すぐに減るのが難点です。その場合は、先端部を細く削って使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする