※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
鋳鉄用超硬ハンドタップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
加工ねじ
メートルねじ
トラスコ品番
216-6215
注文コード
17617358
品番
N-CT-FC-P3-M14X1-1.5P
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
加工ねじ・トラスコ品番
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬タップです。
用途
被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。
仕様
●ひっかかり率:84
トラスコ品番
216-6215
材質
HSS
形状
下穴:止り
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
1
規格
JIS
呼び寸法
M6×1
等級
P2
先端
上
溝数
4
下穴径(Φmm)
5.09
山数
1
ねじ長さ(mm)
15
呼び
6
全長L(mm)
62
精度
P3
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
食付き部の山数
1.5
表面処理
OX
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
6
食付
2.5P
シャンク長ls(mm)
33
首下長ln(mm)
26
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153
凸数
0
寸法lk(mm)
四角部:7
シャンク径(mm)
10.5
シャンク四角部(mm)
8
加工ねじ
メートルねじ
シャンク四角部幅(mm)
4.5
精度表記
P級
商品豆知識
ハンドタップの種類