交換こて先

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17617373 品番 R-6D
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10〜20倍の寿命です。
先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。

型式D型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6×80×6 先端寸法(mm)4.2 トラスコ品番113-1474 質量(g)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
ハンダ作業するとき

製品には文句はありませんが、先端形状のアップ写真があるとわかりやすいと思う!

2人が参考にしています
対象商品:
17617346
2023-03-03
用途:
シリアルケーブルの改造
運輸・通信業

先が細くなっているので細かい作業に最適。大変満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
17617312
2022-11-06
用途:
半田付け

先端がメッキされて長持ちとあり、30年以上使っていたがついに交換。先端のみで売っているのは少ないのでよい。鏝先が重要なので鏝先の拡大写真や図もあるとよい。

2人が参考にしています
対象商品:
17617346
2022-03-02
用途:
リード型の部品のはんだ付けに

はじめは購入時についていたこて先(R-48SB)を使っていましたが、どうも熱の伝わり方が悪くはんだ付けしにくいので、この商品に変えたところ、たいへん楽にはんだ付けできるようになりました。腕が一段上がったように感じます。逆にSMDの部品をはんだ付けする時は先のとがったタイプの方がやりやすいです。何事も適材適所ということでしょうか。

対象商品:
17617346
2020-05-04
用途:
半田ごての修理
建設業・工事業

R-48SCは、先端が細く、斜めにカットされたタイプです。基盤の細かい作業が一番やりやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
17617312
2020-05-04
用途:
半田ごての修理
建設業・工事業

R-48Cは、先端が斜めにカットされた太めの形状です。大きな部品のはんだ付けや、ワイヤーケーブルのエンド処理など、比較的大雑把な作業に向いているように思います。

2人が参考にしています
対象商品:
17617328
2020-04-12
用途:
パーツ配線のハンダ付け
自動車・二輪車・自転車関連業

B型コテ先を使用していたが、D型コテ先の方が使用している部品に向いているのでコテ先の変更
コテ先寿命の長いgoodと、ヒーター寿命の長い白光のコテのコラボで使用

対象商品:
17617346
2020-05-04
用途:
半田ごての修理
建設業・工事業

先が太いので、大きな部品のはんだ付けや、ワイヤーケーブルのエンド処理など、大雑把な作業に向いています。先端の面積が大きく伝熱が速い気がします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする