曜日別特売
RD-68BC 交換レッドチップ goot(太洋電機産業) 17617452

交換レッドチップ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個型式BC型トラスコ品番849-8134注文コード17617452品番RD-68BC
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。

型式BC型先端寸法(mm)1.5適合KS-100R、SR-100トラスコ品番849-8134全長(mm)88直径(Φmm)6~8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17617452
2022-02-21
用途: 板と不織布の接着補強
個人のお客様

ほぼ毎日使うので1か月もつかもたないかくらいですが、交換も難しくなく容易と感じます。

対象商品 : 17617477
2019-07-04
用途: はんだ付け
港 鉄工所

愛用していた半田ごてのバージョンアップに使わせていただきました。

対象商品 : 17617416
2017-05-23
用途: 半田コテ先の交換
株式会社北都メタルアート

大変古い半田コテにも
対応しているので、
助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする