曜日別特売
RD-68D 交換レッドチップ goot(太洋電機産業) 17617477

交換レッドチップ

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個型式D型トラスコ品番112-8390注文コード17617477品番RD-68D
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。

型式D型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)8×88×8先端寸法(mm)4トラスコ品番112-8390質量(g)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17617452
2022-02-21
用途: 板と不織布の接着補強
個人のお客様

ほぼ毎日使うので1か月もつかもたないかくらいですが、交換も難しくなく容易と感じます。

対象商品 : 17617477
2019-07-04
用途: はんだ付け
港 鉄工所

愛用していた半田ごてのバージョンアップに使わせていただきました。

対象商品 : 17617416
2017-05-23
用途: 半田コテ先の交換
株式会社北都メタルアート

大変古い半田コテにも
対応しているので、
助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする