交換銅チップ

(14件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17617538 品番 T-16A
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

交換こて先(銅チップ)です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×120×16 先端寸法(mm)3 適合HP-150 トラスコ品番849-8196 全長(mm)120 直径(Φmm)16 質量(g)210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17617486
2023-06-01
用途:
バイクメーター修理
SSSG 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホームセンター等だと、交換チップだけの価格がかなり高いしやはり使い慣れたハンダコテのほうが修理をしやすいので本当に助かりました。

対象商品:
17617486
2023-02-20
用途:
配線の接続作業時
江崎 様 (サービス業)

古い物から新しい物に交換したことで、半田付作業がスムーズになりました。

対象商品:
17617486
2022-12-28
用途:
はんだ作業
自動車・二輪車・自転車関連業

定番商品だと思います。劣化したこて先を交換して作業がしやすくなりました。

対象商品:
17617486
2022-07-04
用途:
はんだ付け時に使用
その他業種

こて先のチップを固定していた本体のボルトが緩み落下。
どこに転がって至ったのか、狭い秘密基地内のデスク周りでは発見できずやむなく購入。

今までのコテ先と特に変わったこともなく、安心して従来通りのはんだ付けに、いそしんでおります。

費用対効果は充分だと思います。

対象商品:
17617486
2021-10-04
用途:
半田作業
教育・研究機関

先端を削りながら使用します.安価なチップで十分です.

1人が参考にしています
対象商品:
17617495
2020-07-15
用途:
半田付け作業
その他業種

使用中の半田ごてのメーカーには純正の小手先チップの供給が無く汎用製品として使用しています。コスパも良く大変ご機嫌で半田ごての寿命を延ばしており生涯ごてとして活躍しそうです。

対象商品:
17617486
2022-08-06
用途:
ハンダゴテのメンテ
農・林・水産業

ハンダのつきが悪くなって、ここが交換可能とは知りませんでした。

対象商品:
17617486
2020-07-12
用途:
半田こての予備

予備として購入したので、良し悪しはまだ分かりません。値段で決めました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする