替こて先 GP510用

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型式2.4D型 トラスコ品番849-8309 注文コード17617696 品番GP-510RT-2.4D
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は型式・トラスコ品番など11種類から選べます 他の種類を見る

交換こて先です。

型式2.4D型 先端寸法(mm)Φ2.4 全長(mm)26 適合GP-510 トラスコ品番849-8309 質量(g)7 奥行(mm)26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
ハーネス製作作業
製造業

ホットエアー用のこて先が簡単に外れるようになってしまい、使用時に都度ナットを締め直したり、スリーブ側をイめたり面倒でしたが、替えのこて先があったので購入しました。
ホットエアー使用時の煩わしさがなくなりました。

2025-08-07
用途:
メンテナンス
東山電機製作所 様

交換すると着火がスムーズになる。
これをしていれば長く使える。

対象商品:
17617732
2021-12-28
用途:
DIY作業
家電リペア 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

数年前にガス式半田ゴテとして購入した物にバーナー用こて先に交換して
溶かし物(やわらかく)に使用 大変満足。これぞ1台二役。

対象商品:
89683106
2018-10-11
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

こて先がダメになったので購入。特に問題なく格安で購入できたのでよかったです。

対象商品:
17617662
2018-05-22
用途:
コテ先劣化消耗により交換。
製造業

着火が悪くなったので交換しました。種類の違うコテ先を2個購入しました。2個とも燃焼がきれいです。快適に半田付けできるようになりました。

対象商品:
49031263
2015-02-20
用途:
趣味のハンダ付け
有限会社ワークスイトー 様

いろいろな形状タイプがあるが、オールマイティーに使いたいのでもっぱらこの形状です。
“使用満足度”が低いのは、構造上か寿命が短いです、まあこの辺はメーカーさんにゆだねるしかないですが・・
と言って使わなくなるかと言えばとても勝手がいいので何度も購入してしまいます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする