GP-510SET ガス式はんだこてセット goot(太洋電機産業) 17617757 GP-510SET ガス式はんだこてセット goot(太洋電機産業) 17617757

ガス式はんだこてセット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17617757 品番GP-510SET
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

「本体・キャップ・こて先3本セット・専用ケース・クリーナー・スタンド」をセットしました。
こて先交換でホットエアーとして使用可能。
温度調節ツマミではんだこて15〜75W相当の熱量をコントロール。
付属のシュリンクアダプタを組み合わせると、熱収縮チューブの加工等が簡単に行えます。

全長(mm)175(キャップ含まず) 使用時間(分)1回の充填での最大約45(はんだこて使用時)温度調節ツマミMax.位置 トラスコ品番468-6705 セット内容本体、はんだこて用こて先(2.4mm、1mm)、ホットエアー、シュリンク用アダプタ、チップクリーナー、スタンド、ポータブルケース 質量(g)65(キャップ含まず) 燃焼方式ガス燃焼加熱方式 使用ガスLPG(ブタン・プロパン混合) 最高使用温度(℃)580(はんだこて使用時)、625(ホットエアー) 着火方式圧電着火方式 充填時間(ガス)約20秒

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:508

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17617757
2022-09-12
用途:
外出先での配線作業
教育・研究機関

ハンディーで電源コンセントの有無を気にせずに使用できるところがよいと思います。ガスチャージも簡単で、使用して2年以上が経過しましたが、よくない点としては、こて先のクリーニングを行う「スポンジ」のへたりが早い点のみです。スポンジは、別に購入されるとよいと思います。

対象商品:
17617757
2019-08-23
用途:
無線などのエレクトロニクス
農・林・水産業

このブランドのハンダは、以前から気に入って使っていたのだが、とうとう以前の物が壊れてしまったので購入してみた。 以前の物と同様に、とても満足している。 良いハンダを探している人には、お勧めできる。

対象商品:
17617757
2016-11-17
用途:
弱電工事
株式会社ヒカリシステム 様

使用感はとても良かったが、ガスを補充してすぐ(1分位)に無くなってしまった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
17617757
2015-12-21
用途:
プリント板等の部品取り付け

仕事上、コンセントのないところでのちょっとした修理作業に使用しています。かなり重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/272_2/
2022-08-05

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする