goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の はんだ槽
はんだ槽
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
溶解はんだ量(kg)
約7
注文コード
17617784
品番
POT-203C
参考基準価格(税別)
¥243,300
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
溶解はんだ量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
正確な温度管理を実現するPID制御
設定温度と測定温度を同時に確認できるツインデジタル表示
鉛フリーはんだ対応の鋳鉄ツボ採用
はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単
設定温度(℃)
(最高)450
溶解はんだ量(kg)
約7
材質
(はんだツボ)鋳鉄
電圧(V)
100
消費電力(W)
1300
定格電圧
100V AC 50/60Hz
制御方式
PID制御方式
内寸法(mm)
(ツボ部)幅173×高さ53×長さ108
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×220×124
精度(%)
±{(表示温度の1.25%)+1}(センサー付近)
電源コード(m)
1.5(3芯コードプラグ無)
ヒーター
シースヒーター