角型はんだ槽(鋳鉄はんだ槽)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17617854 品番POT-50C
参考基準価格(税別)¥100,800 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

トランスリード線の予備はんだや小型プリント基板はんだ付などに適した鉛フリー対応はんだ槽。
PID制御による確実な温度管理が可能。(センサーフィードバックによるON-OFF制御可能)
室温-500℃まではんだ槽の温度を設定可能。
デジタルキーロック式で確実な温度管理が可能。
ケース温度が低い安全設計。

温度(℃)(ツボ)500(MAX) 設定温度(℃)(最高)500 溶解はんだ量(g)約850 トラスコ品番849-8548 材質(はんだツボ)鋳鉄 長さ(mm)50 内径(Φmm)50 電圧(V)100 消費電力(W)420 定格電圧100V AC 50/60Hz 制御方式PID制御方式 内寸法(mm)(ツボ部)高さ50×長さ50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×285×142 電源コード(m)1.5(インレッド 3芯コード) ヒーターセラミックヒーター 溶解所要時間50分(MAX設定時)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:478

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ槽の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/273/
2023-01-20

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする