ソルダーポット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17617888 品番 POT-21C
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ボリュームで自由に温度設定ができますので最適な状態での作業が可能です。
ゼロクロス制御(時間比例)のため、出力ノイズが大幅にダウン。
ヒーター通電時にLEDランプが点灯します。
カス取りスキージ付

槽寸法(mm)Φ36(内径)×36 温度(℃)(ツボ)270〜530 溶解はんだ量(g)約300 仕様ウレタン線、コネクタ、太いリード線、大型端子などの比較的大きな部品の予備はんだに適しています。 材質(はんだツボ)ステンレス 質量(g)720 消費電力(W)130 定格電圧100V AC 50/60Hz 制御方式時間比例制御方式 電源コード(m)1.3(3芯コード・アースピンプラグ) ヒーターニクロムヒーター 溶解所要時間約10分(ボリュームMax.設定時) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×150×87 用途リード線の予備はんだ。 トラスコ品番468-6951

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:478

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49031272
2023-10-25
用途:
農業機械のクラッチケーブル修理のためのタイコのはんだ付け
農・林・水産業

操作は非常に簡単でした。
普通のコンセントしかないため、感電が心配でしたが問題ありませんでした。
使用後も結構早く温度が下がり、片付けることができました。

対象商品:
49031272
2022-03-07
用途:
はんだ作業

価格と納期が魅力で当たっため、入替用途で購入しました。

対象商品:
49031272
2016-08-21
用途:
ケーブルのタイコのはんだの流し込み
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで、ガスバーナーで容器の中のはんだを溶かして、使用してたので、火の心配をしながらしてたのと、準備の段階で電源ONだけで、いいので、楽になった

対象商品:
49031272
2016-03-01
用途:
用途は、決まっていますしょうもない質問です。

いまのところ大丈夫です。
どれだけもつかですね〜

対象商品:
49031272
2017-10-12
用途:
リード線の予備半田
株式会社 大東テック 様 (製造業)

半田面に残ったカスの処理が今一つ・・・・・・・・!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ槽の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/273/
2023-01-20

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする