サービスステーション

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17617933 品番SVS-580AS
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自動はんだ吸取器と温調はんだこてを一台で兼ねるサービスステーション
開放弁機能採用により吸い取り能力4倍アップ(メーカー比)
フラットICから熱負荷の大きなターミナルまで対応、センサー内蔵型セラミックヒーター
吸取中も温度を一定に保つ温度制御回路
ヒーターのON-OFFノイズを低減するゼロボルトスイッチング回路
取付、取り外しが簡単な交換式カートリッジフィルター
静電気拡散材料が使用されている製品です。
鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。

温度設定範囲(℃)(吸取器)250〜450、(はんだこて)200〜480 消費電力(W)200 付属品クリーニングピン(TP-100CP1.3)、こて台(ST-76) 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) 到達真空度(mHg)-600m 真空発生方式ダイヤフラム方式 到達真空度(MPa)-0.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ除去器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/275/
2023-01-20

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする