自動はんだ吸取器と温調はんだこてを一台で兼ねるサービスステーションです。
フラットICから熱負荷の大きなターミナルまで対応、センサー内蔵型セラミックヒーター
ヒーターのON-OFFノイズを低減するゼロボルトスイッチング回路
取付、取り外しが簡単な交換式カートリッジフィルター
はんだこて部:温度立ち上がりが早く熱回復力に優れ、こて先温度が安定します。
吸取器部:強力小型ツインポンプを搭載。トリガーボタンON時に強制的にヒーターを加熱するので作業中の温度低下に素早く対応します。
トリガーボタンOFF後、約0.5秒間真空ポンプが自動的に動作することによりはんだ詰まりを低減できます。
静電気拡散材料が使用されている製品です。