温度設定範囲(℃)250〜450
消費電力(W)(本体)130、(吸取器部)85
付属品クリーニングピン(TP-100CP0.7)、こて台(ST-76)
仕様吸取器部 標準ノズルTP-100N-10
トラスコ品番849-8612
寸法(mm)(ステーション部)95×205×256、(吸取器部)220×155
質量(kg)(本体)2.9、(ステーション部)2.6、(吸取器部)0.25 (コード、ホース除く)
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
コード長さ(m)(吸取器部)1.2
電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
ヒーター(吸取器部)セラミックヒーター
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
到達真空度(mHg)-600m
真空発生方式ダイヤフラム方式
到達真空度(MPa)-0.08