はんだ吸取器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17617967 品番TP-100AS
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スルーホールから多層基板まで対応するパワフルな吸引力
フラットICから熱負荷の大きなターミナルまで対応、センサー内蔵型セラミックヒーター
ヒーターのON-OFFノイズを低減するゼロボルトスイッチング回路
取付、取り外しが簡単な交換式カートリッジフィルター
使いやすいコンパクト設計:モーター、ポンプ、温調回路をグリップ部に内蔵したコンパクト設計です。持ち運びが便利で作業性抜群です。
自由な温度設定:温度コントロールはセンサーフィードバック方式の温度制御回路を採用していますので250〜450度まで設定できます。
携帯に便利なキャリングケース付:使用後すぐに収納できる耐熱パイプ付専用ケース。ケースに取り付けて使用できるこて台が付属します。
静電対策モデル

温度設定範囲(℃)250〜450 消費電力(W)65 付属品クリーニングピン(TP-100CP0.7)、フィルター(TP-100F)、キャリングケース、3芯-2芯変換プラグ(P-10)、耐熱パイプ、ケース専用こて台 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ) ヒーターセラミックヒーター 寸法(奥行D×高さH)(mm)225×170 ノズルTP-100N-10 絶縁抵抗(MΩ)100以上 到達真空度(mHg)-600m(代表値) 真空発生方式ダイヤフラム方式 到達真空度(MPa)-0.08(代表値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ除去器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/275/
2023-01-20

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする