はんだ吸取線

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17618238 品番 CP-35B
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

はんだ吸取線CPシリーズ
はんだ吸取線(ボビン入り)
携帯性に優れたボビンケース入りです。
鉛フリーはんだ対応の吸取線:平らに編んだ吸取線は柔らかいので基板になじみ、効率よく熱を伝えます。
熱レスポンスが高く、従来品と比べてはんだが早く吸い取れます。
熱負荷の高い鉛フリーはんだにお勧めします。

線幅(mm)約3.5 長さ(m)約15 仕様ロジン:非塩素系(RMA) トラスコ品番828-3488 質量(g)137 タイプ筒編

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:483

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
はんだ吸取り作業
製造業

大容量のボビンで安価。他社の吸取線だと捩れていてパターンにあてがい難いなどの問題があったが、こちらのメーカーのものは線が平らに整って巻かれているため作業性がよい。おすすめできる。

対象商品:
17618213
2025-04-23
用途:
電子基板の修理等
岡井商店 様 (建設業・工事業)

1.5m物を使っていてすぐ無くなるのでこちらを購入。たくさん入っているのでお得感満載。

2025-02-16
用途:
オーディオ修理に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

古いオーディオの基板の半田吸い取りで使ってます。
吸い取りスッポンと併用しています。量が沢山あるので安心して使え、とても便利です。

対象商品:
17618213
2023-12-13
用途:
電子回路の修理、製作
ベータま。工房 様 (サービス業)

作業量が多いので長尺の製品のほうが途中で切らす心配が少なく重宝しています。
2.5o幅は吸い取り量と加熱の面でバランスが良いと思います。

対象商品:
17618204
2022-12-19
用途:
電子基板の修理
協和無線 様

比較的低温にて吸収してくれているので、基板を傷めることなく作業がはかどりました。

対象商品:
17618222
2021-02-25
用途:
ラジコンのはんだ作業に使います。
介護タクシーファミリー 様 (医療・福祉・介護関連業)

しっかり吸い取れて後がきれいになります。余分なはんだも吸い取れるので
大変使いやすいです。

対象商品:
17618222
2020-11-03
用途:
基板上の部品等の取り外し
教育・研究機関

メーカーや線幅も色々と使用してみましたが、結果、私の使用方法ではgootの3mm幅が使い勝手が良かった。これまで1.5Mのものを使用していましたがすぐになくなるので長いものを購入。残量を気にせず作業できるようになった。

対象商品:
17618204
2021-02-06
用途:
チップ抵抗、コンデンサー、チップ半導体を取り除いた跡の半田を取り除く為
タカダ電子 様 (サービス業)

フラックスも程よく乗っていてコストパフォーマンスに良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする