はんだ吸取器

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17618256 品番 GS-104
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。
セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい
収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ)
デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)

仕様収納ロック機能 全長(mm)275(収納時 205) 質量(g)65 本体径(mm)Φ19 適合ノズルGS-100N アイボリー トラスコ品番398-5679 色(本体)アイボリー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-24
用途:
電子工作、電気製品の修理などで

半田ごての老舗gootの製品と言うことで購入したのですが、不満な点がいくつか。
プラスチック製の軽い本体に対してかなり強力なバネを使っているせいか、動作時の反作用が大きく、狙った場所からずれてしまうことが時々ある。なので、細かい作業にはどちらかというと不向き。
商品パッケージには「スルーホール基板にも対応」との謳い文句があるようですが、これもあまり信用しない方が良い。反動でずれやすいという欠点のせいか、ポンプ容量が大きいわりに、小さなものよりいくらかマシな程度でしかありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
08756343
2021-11-17
用途:
基盤から半田を吸い取る作業に使用
高平農産 様 (農・林・水産業)

さすが、長期にわたって愛用されている商品ですので、ストレスなく使用できます。

対象商品:
08756343
2020-09-15
用途:
DIYで使用

ずっと欲しかったものです。吸い取り線では限界がありました。面白いように吸い取ります。

対象商品:
08756343
2019-08-31
用途:
余分なはんだ液の吸い取り
農・林・水産業

細部をはんだ付けする際に,細心の注意を払ってはんだ適量を取ったとしてもどうしてもはみ出してしまう。その際の余分なはんだ液の吸い取りに便利。

対象商品:
49031324
2019-09-13
用途:
基板の補修
農・林・水産業

半田の吸い取り力は強力で綺麗に除去出来ます。セッティングの際のバネがもう少し軽ければなお良い

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
49031324
2019-02-11
用途:
コネクタの半田付け
半田電機 様

10年以上使っていた物が壊れたので同じ物を購入しました。電動の吸引器も使っていますがちょっとしたときには電源も必要なく便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
49031324
2018-05-22
用途:
半田付け後の半田の吸い取り(商品名のとおり)
その他業種

配送後、まずはその大きさに吃驚した。
しかし、吸引力は強力で十分満足できた。
半田付けをやり直すときの必需品だろう。

対象商品:
49031324
2018-01-31
用途:
多様な半田吸い取り作業に
株式会社 国領 様

主にはプリント基板用ですが、他の作業グローバルに使用しています、プラ製で軽く、吸引力も有って大満足しております

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ除去器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/275/
2人が参考にしています
2023-01-20

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする